絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ
30V以上の活線を検知、警告
絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
推奨ケース:C35
用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計仕様【測定カテゴリ】CATIV600V電圧(V)(直流交流)600定格絶縁電圧(V)500/1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度絶縁抵抗(MΩ)2000保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10直流電圧測定0.1~600V交流電圧測定0.1~600V動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)内容量1個