曜日別特売

工業用 コンボ キット FLUKE-179/EDA2

工業用 コンボ キット FLUKE-179/EDA2 - フルーク(FLUKE)工業用 コンボ キット FLUKE-179/EDA2 - フルーク(FLUKE)

ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型
静電容量、抵抗、導通、周波数測定
測定値が見やすい大型ディスプレイ
信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード
ディスプレイホールド機能
自動/手動レンジ切換
推奨ケース:C25
温度測定機能搭載

用途万能性を兼ね備えたマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V付属品TL75テストリード80BK-A温度測定用プローブ、9V電池、工業用キット寸法(mm)185×90×43先端27長定格DC60V表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-40~400周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム交流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.09%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)【周波数】±(0.1%+1カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903146FLUKE-179-EDA2
70,200
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする