フルーク(FLUKE)
クランプメータ AC600A FLUKE-301B
軽量でコンパクトなデザイン
広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能
多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる
用途
コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様
【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品
TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)
190×52×16
質量(g)
132
周波数(Hz)
45~400
交流電圧(V)
600
最大電流(A)
10
プラグ
4バナナ・プラグ(直角入力)
交流電流(A)
60、600
電池
単4電池2本
抵抗
60.00kohm
防塵防水性能
IP30
静電容量
9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)
18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)
-30~60
基本確度
【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903198
FLUKE-301B/APAC
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください