コンパクトなデザインのクランプメーター
AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能
暗い場所でも明るくクリアな表示
真の実効値によるAC電圧電流測定が可能
用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×52×16質量(g)132長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可)周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3内容量1個