曜日別特売

クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D

クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D - フルーク(FLUKE)

密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示

用途
コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903216FLUKE-301D/APAC
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする