クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374

クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374 - フルーク(FLUKE)

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定

用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600機能【レベル・スパン】自動交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30保存形式JPEG導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)フレームレート9Hz基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903295FLUKE-374
46,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする