曜日別特売

クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381

クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381 - フルーク(FLUKE)クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381 - フルーク(FLUKE)クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381 - フルーク(FLUKE)クランプメータ リモート ディスプレイ 1000A AC/DC FLUKE-381 - フルーク(FLUKE)

対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18
本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格
2.4GHz ISMバンド10mの通信機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定

用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18寸法(mm)277×88×43交流電圧(V)600機能スパンチェック交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30導体径(mm)最大34基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903329FLUKE-381
83,400
72,980
80,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする