曜日別特売

圧力校正器 FLUKE-717 500G

圧力校正器  FLUKE-717 500G - フルーク(FLUKE)

外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。

用途圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)寸法(mm)52×98×201タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年ポンプ外付け内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)40圧力レンジ(kPa)0~3447ポートNPT1/8メスネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903514FLUKE-717 500G
457,500
449,800
494,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする