曜日別特売

ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-772

ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-772 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-772 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-772 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-772 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-772 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-772 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-772 - フルーク(FLUKE)ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-772 - フルーク(FLUKE)

狭いところでも使いやすいリモートプローブ
手元を照らせるスポットライト
mA電流発生と24Vループ電源供給

用途ミリアンペア プロセス クランプメーター仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い)寸法(mm)246.2×70×43.7機能(HART抵抗)〇レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1500V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz電圧周波数(Hz)(レンジ)5.0~500.0直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)防塵防水性能IP40確度【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電圧周波数】±(0.5%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント)直流電流(mA)テストリード:24.00ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更突入電流100ms実効値とピーク値基本確度【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903776FLUKE-772
130,700
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする