曜日別特売

LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2

LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2 - フルーク(FLUKE)LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2 - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル

用途LEDストロボスコープ仕様【耐振勳】MIL-PRF-28800Fクラス2、【耐衝突性】1m落下【試験電圧1V】200.0MΩ、2000MΩ/±(1.5%+5カウント)、10.0GΩ/±(10%+3カウント)【試験電圧1V】20.00MΩ,100.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧25V】20.00MΩ,200.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(1.5%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,50.0MΩ/±(3%+5カウント)付属品ハードケース、外部トリガー・コネクター、単3電池×3寸法(mm)57.1×60.9×190.5質量(g)240周波数(Hz)(点滅)0.5~5000電池単3池×3保証期間1年確度【点滅周波数】0.0002動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903810FLUKE-820-2
237,900
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする