一酸化炭素メーター FLUKE-CO-205

一酸化炭素メーター FLUKE-CO-205 - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE)BP291 リチウムイオンバッテリー

用途
370℃までの気体サンプル収集が可能。
アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)
確度【直流電圧】±(1%+2カウント)、【抵抗】±(1%+2カウント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903855FLUKE-CO-205
43,600
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする