曜日別特売

0.5M安全型同軸ケーブル PM9092/001

0.5M安全型同軸ケーブル PM9092/001 - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)

仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD)【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MBタイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロールケーブル長(m)0.5入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着ケーブル50Ω同軸周波数(MHz)(帯域幅)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47904074PM9092-001
26,800
25,980
28,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする