曜日別特売

T5-KIT テスタースターターキット

T5-KIT テスタースターターキット - フルーク(FLUKE)

Fluke T5をご利用の技術者向け

仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間付属品TP220テスト・プローブ・AC285わに口・クリッブ・C33ソフト・ケースセット内容TP220テスト・プローブ、AC285わに口・クリッブ、C33ソフト・ケースタイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47904117T5-KIT
27,300
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする