電気テスター(FieldSense 技術搭載)【国内正規品】 T6-1000

電気テスター(FieldSense 技術搭載)【国内正規品】 T6-1000 - フルーク(FLUKE)

30V以上の活線を検知、警告

用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間付属品TP1テスト・プローブ、単3電池×2寸法(mm)61×259×44タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル交流電圧(V)[1]1000入力(チャンネル)4周波数45Hz~66Hz[2]、(帯域幅)500Mhz機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー交流電流(A)200.0A交流電圧1000V直流電圧1000V抵抗2000Ω,20.00Ω,100.0kΩ入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間2年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT導体径(mm)最大17.8基本確度【交流電圧】±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47904126T6-1000
43,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする