ハイトプリセッタ

ハイトプリセッタ - 日研工作所ハイトプリセッタ - 日研工作所ハイトプリセッタ - 日研工作所ハイトプリセッタ - 日研工作所ハイトプリセッタ - 日研工作所ハイトプリセッタ - 日研工作所ハイトプリセッタ - 日研工作所

刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。
基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。
強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。
マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。
刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm)
スライドヘッド部の完全防塵対策。
測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。
IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。
(クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)

用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30内容量1台
注意
※IP43保護等級準拠:クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867367HP-100WP81×90×100基準面:100
73,200
69,980
76,978(税込)
当日出荷
47867376HP-150WP81×90×150基準面:150
80,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする