曜日別特売

微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ

微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ - 日研工作所微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ - 日研工作所微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ - 日研工作所微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ - 日研工作所

新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。
長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。

仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L(mm)
テーパー
タッピング能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867385BT30-ZDS12-105タップコレット:ZDK121.5105BT30M2~M12、1/8~1/2、P1/8
29,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867394BT30-ZDS16-115タップコレット:ZDK161.8115BT30M4~M16、1/8~5/8、P1/8~P3/8
29,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867410BT30-ZDS24-120タップコレット:ZDK242120BT30M12~M24、1/2~1、P3/8~P5/8
29,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867419BT40-ZDS12-90タップコレット:ZDK121.890BT40M2~M12、1/8~1/2、P1/8
29,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867428BT40-ZDS16-100タップコレット:ZDK162.1100BT40M4~M16、1/8~5/8、P1/8~P3/8
30,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867437BT40-ZDS24-105タップコレット:ZDK242.3105BT40M12~M24、1/2~1、P3/8~P5/8
31,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867446BT50-ZDS12-100タップコレット:ZDK124.3100BT50M2~M12、1/8~1/2、P1/8
36,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867455BT50-ZDS16-110タップコレット:ZDK164.7110BT50M4~M16、1/8~5/8、P1/8~P3/8
37,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867464BT50-ZDS24-115タップコレット:ZDK244.9115BT50M12~M24、1/2~1、P3/8~P5/8
38,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867480HSK63A-ZDS12-110タップコレット:ZDK121.9110HSK63AM2~M12、1/8~1/2、P1/8
34,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867489HSK63A-ZDS16-120タップコレット:ZDK162.2120HSK63AM4~M16、1/8~5/8、P1/8~P3/8
34,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867498HSK63A-ZDS24-125タップコレット:ZDK242.4125HSK63AM12~M24、1/2~1、P3/8~P5/8
35,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867507HSK100A-ZDS12-120タップコレット:ZDK123.3120HSK100AM2~M12、1/8~1/2、P1/8
43,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867516HSK100A-ZDS16-130タップコレット:ZDK163.6130HSK100AM4~M16、1/8~5/8、P1/8~P3/8
43,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867525HSK100A-ZDS24-135タップコレット:ZDK243.8135HSK100AM12~M24、1/2~1、P3/8~P5/8
44,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドリームシンクロタップホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする