曜日別特売

シリコンテーパスクレイパー

シリコンテーパスクレイパー - 日研工作所シリコンテーパスクレイパー - 日研工作所シリコンテーパスクレイパー - 日研工作所シリコンテーパスクレイパー - 日研工作所シリコンテーパスクレイパー - 日研工作所シリコンテーパスクレイパー - 日研工作所

切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。
ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。
セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。
BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。

用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※スクレイパー部の色はお選び頂けません。
※ HSK モデルの場合、主軸テーパ部、及び端面部のクリーニングに用エア供給穴があるタイプでは、スクレイパー部の破損および機械主軸側を痛めてしまうので使用できません。
※耐熱温度(110℃)を超えて使用しないで下さい。
※極端に高温、低温、高湿、低湿な場所や直射日光に当たる場所での保管はお避け下さい。
※スクレイパーに付着した切粉やスラッジ等が機械主軸内部等を痛める可能性があります。必ずスクレイパーに付着しているものを完全に取り除いてからご使用下さい。
※クリーニング時には必ず機械を停止させて下さい。また、 主軸を回転させながらスクレイパーを使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867769CLEH-NT30-R機械主軸:BT30
10,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867778CLEH-NT40-R機械主軸:BT40
10,260
9,498
10,448(税込)
当日出荷
47867787CLEH-NT50-R機械主軸:BT50
13,320
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47867796CLEH-HSK63-R機械主軸:HSK63A
10,260
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
47867805CLEH-HSK100-R機械主軸:HSK100A
13,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする