曜日別特売

アルバトロス バレット

アルバトロス バレット - アルファタックルアルバトロス バレット - アルファタックルアルバトロス バレット - アルファタックルアルバトロス バレット - アルファタックル

ライトゲームロッドの名竿アルバトロスの後継モデル。
伝統のワン&ハーフアクション
その軽快さと粘りで、ライトゲームの楽しさを味わいつくす
ショートゲームロッドの世界をリードし続けてきたアルバトロス・シリーズ。
軽快に誘える7:3先調子から、負荷に応じて粘り強く曲がっていく気持ち良さ。
限界知らずの特殊加工カーボン「GSS」トップとカーボンチューブラーによるバット。
アルバトロスならではのワン&ハーフは、不変の楽しさを釣り人に与えてくれる。
今のライトゲームにマッチしたアイテムをラインナップしALBATROSS BULLETとして装いも新たに最前線を行く。

寸法L1(mm)480寸法L2(mm)360継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(cm)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47894396-180L1801079.7109.5
18,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894414-195M19513911.6124.5
21,980
18,680
アウトレット
20,548(税込)
当日出荷
残り1点です
47894430-195MH19513912.1124.5
22,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894405-195ML19512111.1124.5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする