曜日別特売

アルファソニック LG

アルファソニック LG - アルファタックルアルファソニック LG - アルファタックルアルファソニック LG - アルファタックル

ゲームロッドで必須の「汎用性」をより高いレベルで体現するライト&パワーゲームロッド
アルファタックルが贈る船竿エキスパートモデル「アルファソニック」シリーズに待望のライトゲーム対応ロッドが新登場。超高弾性カーボンブランク素材に形状記憶チタン合金トップCTSを搭載することで、多くの釣種で大きなアドバンテージを得られる操作性と高感度を実現。ロッド自体の基本性能を極限まで高めることで、日々の進化から生まれる新釣法にまで対応できるポテンシャルを有するロッドシリーズとなった。
ライトゲームロッドにさらなる高感度、操作性、しなやかさを盛り込んだLG(ライトゲーム)シリーズ。ゲームロッドで必須の汎用性をより高いレベルで体現する。幅広い錘負荷で幅広い対象魚を無理なくカバーできるラインナップを揃えた。

寸法L1(mm)485寸法L2(mm)365継数(本)2(B)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47894439-73 190M1.91239139
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894448-73 190MH1.913810.2139
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894457-82 185MH1.851359.5135
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする