曜日別特売

アルファソニック PG

アルファソニック PG - アルファタックルアルファソニック PG - アルファタックルアルファソニック PG - アルファタックルアルファソニック PG - アルファタックル

ゲームロッドで必須の「汎用性」をより高いレベルで体現するパワーゲームロッド
アルファタックルが贈る船竿エキスパートモデル「アルファソニック」シリーズに待望のパワーゲーム対応ロッドが新登場。超高弾性カーボンブランク素材に形状記憶チタン合金トップCTSを搭載することで、多くの釣種で大きなアドバンテージを得られる操作性と高感度を実現。ロッド自体の基本性能を極限まで高めることで、日々の進化から生まれる新釣法にまで対応できるポテンシャルを有するロッドシリーズとなった。
ただ単にパワーがあるだけでなく、その強さの中で「繊細さ」や「軽快な操作性」も同時に表現。LGと同じく幅広いラインナップで高次元のパワーゲームを展開できる。

寸法L1(mm)530寸法L2(mm)410継数(本)2(B)錘負荷(号)40-120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47894466-73 210MH2.11409156
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
47894475-73 230MH2.315210176
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894484-64 220MH2.21419166
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする