アルファタックル
アルファソニック カワハギ
形状記憶チタン合金トップCTS搭載
寸法L2(mm)
365
継数(本)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
寸法L1(mm)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894554
-
1.68
380
91
10.6
168
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894570
-
1.7
385
81
10.1
170
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。