アルファタックル
アルファソニック マルイカ GZ
実釣を元に積み重ねてきたノウハウを集約
寸法L1(mm)
400
寸法L2(mm)
290
継数(本)
2(T)
錘負荷(号)
30-60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894588
-
XUL/RIGHT
1.67
95
10.8
127.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894597
-
XUL/LEFT
1.67
95
10.8
127.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894579
-
UL
1.6
92
10.7
125
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680