アルファタックル
アルファソニック カレイ
アルファソニックのカレイ専用モデル
錘負荷(号)
30-40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
全長(cm)
自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894640
-
82 175
400
285
175
99
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894649
-
91 175
400
285
175
105
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894658
-
82-160/RIGHT
410
290
160
96
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894667
-
82-160/LEFT
410
290
160
96
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894676
-
91-160/RIGHT
410
290
160
98.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894685
-
91-160/LEFT
410
290
160
98.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~