アルファタックル
アルファソニック テンヤゲーム
クリアな底取り感度とシャクリのしやすさが魅力
全長(m)
2.2
寸法L1(mm)
440
寸法L2(mm)
310
元径(mm)
10.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
113
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894719
-
220MH
141
3-15
1.4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894728
-
220H
143
4-20
1.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800