アルファタックル
KAIJIN 瀬戸内サビキ
瀬戸内海全域を攻略するサビキ仕掛専用ロッド
錘負荷(号)
20-60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894764
-
270S/RIGHT
2.7
535
410
120
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894780
-
300S/PI (中通し)
3
520
400
135
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894789
-
270H/RIGHT
2.7
535
410
125
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~