アルファタックル
KAIJIN 瀬戸内アオリ
エギシャクリ釣法に特化させたショートモデル
全長(m)
1.55
寸法L1(mm)
420
寸法L2(mm)
300
継数(本)
1
仕舞(cm)
155
錘負荷(号)
10/-30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
先径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894834
-
155S/RIGHT
115
10
1.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894850
-
155H/RIGHT
140
11
1.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680