アルファタックル
KAIJIN タチウオテンヤ
多種多様なシチュエーションだからこそシンプルに攻める
寸法L1(mm)
485
寸法L2(mm)
360
錘負荷(号)
30-60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894859
-
91 175H
1.75
120
9.5
2(B)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894868
-
73 200ML
2
130
10.2
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
~
/
税込
¥
501
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
~
/
税込
¥
900
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
~
/
税込
¥
1,280
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
~
/
税込
¥
501
~