アルファタックル
KAIJIN エギタコ
全国のフィールドに対応するべく進化し続けるエギタコ専用機
寸法L1(mm)
530
寸法L2(mm)
400
継数(本)
2(B)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894895
-
160MH
1.6
130
11.9
116
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894904
-
180MH
1.8
140
12.7
136
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47894920
-
180H
1.8
165
13.8
136
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~