アルファタックル
KAIJIN ヒラメ 255 / FSL
釣趣十分に愉しめることを目指したヒラメロッド
全長(m)
2.55
寸法L1(mm)
520
寸法L2(mm)
400
自重(g)
190
元径(mm)
13.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
165.5
錘負荷(号)
40-100
先径(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47895008
-
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
1
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません