アルファタックル
KAIJIN ライトヒラメ
軽快な操作性とスリリングなファイトを愉しむ ライトヒラメ
自重(g)
160
錘負荷(号)
20-80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
元径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47895017
-
240/FSL
2.4
530
405
12.8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895026
-
215/FSL
2.15
545
410
10.7
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。