曜日別特売

KAIJIN テンヤマダイ

KAIJIN テンヤマダイ - アルファタックルKAIJIN テンヤマダイ - アルファタックルKAIJIN テンヤマダイ - アルファタックルKAIJIN テンヤマダイ - アルファタックル

一日攻め続ける抜群のバランス テンヤマダイロッドの理想形を追求

全長(m)2.4寸法L1(mm)510寸法L2(mm)370継数(本)2仕舞(cm)123.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895087-240L111101-150.9
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895096-240MH12710.43-151.1
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895105-240H13610.94-201.3
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする