曜日別特売

KAIJIN 湾フグ 165S

KAIJIN 湾フグ 165S - アルファタックルKAIJIN 湾フグ 165S - アルファタックルKAIJIN 湾フグ 165S - アルファタックル

微かなアタリを増幅する しなやかな穂先で難敵・湾フグを攻略

全長(m)1.65寸法L1(mm)410寸法L2(mm)285自重(g)101元径(mm)12.4継数(本)2仕舞(cm)86錘負荷(号)5-15先径(mm)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895114-
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする