アルファタックル
KAIJIN ヤリイカ 170MH
繊細な触りも捉える先調子。 ヤリイカ・スタンダードを徹底追及
全長(m)
1.7
寸法L1(mm)
665
寸法L2(mm)
370
自重(g)
184
元径(mm)
12.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
88.5
錘負荷(号)
100-180
先径(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47895139
-
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800