曜日別特売

KAIJIN タチウオ

KAIJIN タチウオ - アルファタックルKAIJIN タチウオ - アルファタックルKAIJIN タチウオ - アルファタックル

タチウオテンヤも、テンビンも

寸法L1(mm)535寸法L2(mm)410元径(mm)9.5継数(本)2(B)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895148-165MH1.6511511930-100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895157-180M1.811713430-80
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする