曜日別特売

KAIJIN カレイ 160MH

KAIJIN カレイ 160MH - アルファタックルKAIJIN カレイ 160MH - アルファタックルKAIJIN カレイ 160MH - アルファタックル

軽快な小突きを徹底追及。 1つの正解を目指したカレイロッド
東北のメッカ「仙台湾」を筆頭に各地のカレイ釣りで高いパフォーマンスを発揮すること。「3点掛け」して数釣りをこなしていけること。軽快に小突けること。端的に言えば、そういったことがカレイ釣り専用ロッドに求められる。これまでに積み上げてきたノウハウを集約。

全長(m)1.6寸法L1(mm)425寸法L2(mm)300自重(g)96元径(mm)12.4継数(本)2仕舞(cm)83.5錘負荷(号)30-40先径(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895175-
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする