曜日別特売

KAIJIN 夜焚イカ

KAIJIN 夜焚イカ - アルファタックルKAIJIN 夜焚イカ - アルファタックルKAIJIN 夜焚イカ - アルファタックルKAIJIN 夜焚イカ - アルファタックル

煌々と明かりを灯し寄せて狙うイカ釣り伝統釣法
沖で船に明かりを灯し、ターゲットとなるツツイカ(ヤリイカ・ケンサキイカ・スルメイカの総称)を狙う釣法。玄界灘でメインターゲットとなるケンサキイカ専用モデルとして開発されたシリーズ。スッテの胴突き仕掛けをショートに手持ちで誘う「210FSL」とイカの身切れや追い乗りに対応するべく設計された240Mの2モデル。

錘負荷(号)50-120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895184-210/FSL2.1490360180
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895200-240M2.4539400150
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする