曜日別特売

KAIJIN モバイリー 湾フグ 170

KAIJIN モバイリー 湾フグ 170 - アルファタックルKAIJIN モバイリー 湾フグ 170 - アルファタックルKAIJIN モバイリー 湾フグ 170 - アルファタックル

釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。

全長(m)1.7寸法L1(mm)400寸法L2(mm)290自重(g)109元径(mm)12.5継数(本)3仕舞(cm)61錘負荷(号)5-15先径(mm)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895236-
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする