曜日別特売

カンエイ ARソリッド

カンエイ ARソリッド - アルファタックルカンエイ ARソリッド - アルファタックルカンエイ ARソリッド - アルファタックルカンエイ ARソリッド - アルファタックル

シャープなブランクとルアーテイストデザイン
優游涵泳(ゆうゆうかんえい):
[ゆったりとした心のままに、じっくりと深く味わう]の精神をシリーズ名に採用。
釣趣と機能を追求した各アイテムがあらゆるゲームシーンに対応。
100%グラスソリッド仕様で、各地からの要望の多かった高錘負荷での粘り腰を実現した汎用性の高い7:3調子設計。
Fuji工業社製 アルコナイトリング搭載

全長(m)1.8寸法L1(mm)680寸法L2(mm)360継数(本)2(B)仕舞(cm)118内容量1個
注意
※KAN-EI(カンエイ)シリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895270-150-18030710.9100-2002
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895279-200-18032911.5150-2502.2
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895288-300-18037112.2250-3502.4
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする