曜日別特売

カンエイ カレイ

カンエイ カレイ - アルファタックルカンエイ カレイ - アルファタックルカンエイ カレイ - アルファタックルカンエイ カレイ - アルファタックル

小突き易さを追求した東北カレイ専用モデル
優游涵泳(ゆうゆうかんえい):
[ゆったりとした心のままに、じっくりと深く味わう]の精神をシリーズ名に採用。
釣趣と機能を追求した各アイテムがあらゆるゲームシーンに対応。
小突きやすさを重視したカーボンソリッド穂先を持つ「180掛」、王道とも言える グラスソリッド穂先の「180本調子」。性格が異なる2アクション。
Fuji工業社製 アルコナイトリング搭載

全長(m)1.8寸法L1(mm)425寸法L2(mm)300継数(本)2仕舞(cm)93.3錘負荷(号)30-40先径(mm)1.2内容量1個
注意
※KAN-EI(カンエイ)シリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895297-180掛13012.8
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895306-180本調子12612.5
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする