曜日別特売

カンエイ 電動JIGGING

カンエイ 電動JIGGING - アルファタックルカンエイ 電動JIGGING - アルファタックルカンエイ 電動JIGGING - アルファタックルカンエイ 電動JIGGING - アルファタックル

電動釣法で大型魚を軽々制圧
[ゆったりとした心のままに、じっくりと深く味わう]の精神をシリーズ名に採用。
釣趣と機能を追求した各アイテムがあらゆるゲームシーンに対応。
今作が4代目となる東北電動ジギング専用モデル。その培ってきたノウハウをM,MH,Hの3アイテムに凝縮。ブリなどの青物や、東北で人気ターゲットのマダラに威力を発揮する
Fuji工業社製 アルコナイトリング搭載

全長(m)1.92寸法L1(mm)690寸法L2(mm)370継数(本)2(B)仕舞(cm)130内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。 (免責金額設定も御座いません。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895349-63H23511.52.5
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895367-63M21710.52.2
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895358-63MH22010.92.3
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする