曜日別特売

ビシアジ FT 180MH

ビシアジ FT 180MH - アルファタックルビシアジ FT 180MH - アルファタックルビシアジ FT 180MH - アルファタックル

しなやかな7:3調子で口切れに対応
120号ビシを中心とする東京湾・相模湾でのビシアジ釣り専用ロッド
アタリを明確に伝える穂先感度、口切れしにくいしなやかな粘りが持ち味

仕様(アクション)7:3全長(m)1.8寸法L1(mm)605寸法L2(mm)360自重(g)130元径(mm)12継数(本)2仕舞(cm)93.5錘負荷(号)100-150先径(mm)2内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895464-
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする