曜日別特売

ライトアジ FT 175M

ライトアジ FT 175M - アルファタックルライトアジ FT 175M - アルファタックルライトアジ FT 175M - アルファタックル

40号ビシ対応のライトアジ専用竿
40号ビシに設定される東京湾のライトアジからライトコマセ用に
しっかりコマセを振ることの出来るバットセクションと、しなやかな穂先の絶妙なバランス設定

仕様(アクション)7:3全長(m)1.75寸法L1(mm)475寸法L2(mm)365自重(g)105元径(mm)10.2継数(本)2仕舞(cm)91錘負荷(号)20-50先径(mm)1.3内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895480-
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする