曜日別特売

クワセヒラメ FT

クワセヒラメ FT - アルファタックルクワセヒラメ FT - アルファタックルクワセヒラメ FT - アルファタックルクワセヒラメ FT - アルファタックル

違和感なく喰わせるしなやかな6:4調子のヒラメ竿
泳がせに落し込みにと、全国的に展開されるヒラメ釣りに対応する専用ロッド
軽快な2.4m長としなやかな穂先は攻めの釣りを良好なものにする。錘負荷max50号とmax80号の2パワー設定

仕様(アクション)6:4全長(m)2.4寸法L1(mm)480寸法L2(mm)365継数(本)2仕舞(cm)124内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895516-240MH13511.630-501
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895525-240H14512.350-801.1
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする