タチウオテンヤ FT

タチウオテンヤ FT - アルファタックルタチウオテンヤ FT - アルファタックルタチウオテンヤ FT - アルファタックル

幅広い状況をカバーするタチウオテンヤ専用2モデル
40~60号のタチウオテンヤ専用モデル
しっかり誘って掛けられるオールラウンドな8:2アクションの82-180MHと、食い渋り時にも対応しやすいしなやかな7:3アクションの73-190MHの2モデル

寸法L1(mm)530寸法L2(mm)410自重(g)122継数(本)2錘負荷(号)30-60内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895550-82-180MH1.810.8931.1
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895559-73-190MH1.911.4981.5
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする