曜日別特売

瀬戸内サビキ FT 270S

瀬戸内サビキ FT 270S - アルファタックル瀬戸内サビキ FT 270S - アルファタックル

ロングなのに超軽量で楽々手持ち!瀬戸内エリアの擬似餌サビキ用ロッド
瀬戸内エリアの擬似餌サビキ釣り専用モデル
マダイにも違和感なく喰わせる柔軟さをもつ5:5乗調子
2.7mレングスでも手持ちで軽快に誘える超軽量モデル
20~60号の錘負荷でアジやメバルなどのサビキ釣りにも併用可能

全長(m)2.7寸法L1(mm)665寸法L2(mm)410自重(g)116元径(mm)11継数(本)2仕舞(cm)138錘負荷(号)20-60先径(mm)0.8内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895595-
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする