曜日別特売

ライトゲーム FT モバイリー

ライトゲーム FT モバイリー - アルファタックルライトゲーム FT モバイリー - アルファタックルライトゲーム FT モバイリー - アルファタックル

ライトゲームもモバイルに
ライトゲームFTを電車釣行などで持ち運ぶ際も苦にならないマルチピース化
8:2先調子の165M(3ピース)と幅広く使える7:3調子の195MH(4ピース)の2モデル
どちらも仕舞寸法60cm以下で抜群のモバイル性を持ち、マルチピースらしからぬきれいな曲がりを見せる

寸法L1(mm)480寸法L2(mm)360内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895665-82-165M1.6511011.73
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895674-73-195MH1.9511911.34
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする