曜日別特売

ミッドアーム

ミッドアーム - アルファタックルミッドアーム - アルファタックルミッドアーム - アルファタックルミッドアーム - アルファタックルミッドアーム - アルファタックルミッドアーム - アルファタックルミッドアーム - アルファタックルミッドアーム - アルファタックル

アクション、パフォーマンス、デザインといった様々なキーワードを多角的に追及。
6:4の胴調子は、よりしなやかな曲がりを追求し、食い込みの良さや仕掛けのなじみの良さを獲得。負荷に応じたスムーズなベンディングカーブでショックを吸収し、ハリス切れや口切れを回避。一方の7:3調子は、ありとあらゆる魚種や釣法に対応する汎用性の高さを追求。alphatackle歴代オールマイティーロッドにも採用されている王道アクション。
全国津々浦々の魚種&釣法を想定したフルラインアップで、日本全国の釣り物を鮮やかに網羅する。

内容量1個
注意
※ミッドアームシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895690-64 300MH3650395226
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895699-64 330MH3.3650395270
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895708-64 300H3650395261
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895717-64 330H3.3650395295
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895726-73 210M2.1610355136
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895735-73 240M2.4610355147
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895760-73 240MH2.4610355177
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895769-73 210H2.1610355198
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895778-73 240H2.4610355217
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895744-73 210MH2.1610355156
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする