曜日別特売

ショートアーム GS

ショートアーム GS - アルファタックルショートアーム GS - アルファタックルショートアーム GS - アルファタックルショートアーム GS - アルファタックルショートアーム GS - アルファタックルショートアーム GS - アルファタックルショートアーム GS - アルファタックル

ショートグラスソリッドブランクが各湾内の魚種を網羅する
HPSグラスソリッドブランクスを採用した本格的ライトゲームロッドの登場。クセのない直なアクション設定により桁違いの汎用性で数多くの魚種を掛け、しっかり獲れる。73にはLCガイド搭載で固定力を上げ、82は先調子のアクションを損なわないようLDBガイドを穂先部に配置し、糸絡みを軽減するガイドセッティング。
アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・カサゴ・アマダイ…入門者からベテランまで、無限の汎用性をもつ『GS』が、湾内を縦横無尽に駆け巡る。

寸法L1(mm)700寸法L2(mm)405継数(本)2(B)内容量1個
注意
※ショートアーム GSシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895830-73 170M1.720811.8108
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895839-73 170MH1.721611.6108
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895848-73 170H1.722612108
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895857-82 165MH1.6520811.3103
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月9日
47895866-82 165H1.6524013.1103
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする