アルファタックル
クレイジー ジョイスティック
海でも 川でも 湖でも!これ一本で手軽にエンジョイ!!
仕様
LURE Wt (g):1-7、LINE Wt (Lb):2-8
全長
(ft in)4.4
寸法L1(mm)
210
寸法L2(mm)
105
自重(g)
90
元径(mm)
5.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
134
先径(mm)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47896390
-
44GS/OL
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896399
-
44GS/SB
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896408
-
44GS/GH
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680