アルファタックル
クレイジー BC
バス釣りからソルトのルアーフィッシングまで幅広く対応する万能ベイトリールが登場!
ベアリング
5+1
ギア比
0.292361111111111
最大ドラグ(kg)
6
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47896785
-
(FW)150/R
189
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
47896794
-
(FW)150/L
189
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
47896810
-
(SW)150/R
202
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
47896819
-
(SW)150/L
202
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください